Beli fogging chemical di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanifog Hot Fogging DisinfectantDeskripsi:SANIFOG merupakan cairan khusus Hot Fogging Disinfektan (type: Thermal Fogging). Dapat membersihan berbagai permukaan dari kuman/bakteri. Bebas alkohol, aman dan tidak beracun.Special Features & Benefit:1. Efektif membunuh bakteri dan kuman penyebab penyakit2. Disinfeksi permukaan dan ruangan secara menyeluruh3. Bebas alkohol, aman, dan tidak beracun bagi manusiaSANIFOG Cocok digunakan untuk Fogging Disinfektan di semua ruangan dan mobil (kendaraan).Cara penggunaan:Siapkan mesin Hot Fogger (Thermal ; asap). Tuangkan cairan SANIFOG ke dalam mesin Hot Fogger sesuai kapasitas tangki. Cairan tidak perlu dilusi. Setelah itu mesin siap digunakan
- FutanluxCare Fogging Liquidatribut:
- Composition: Anti Bacterial dan Essential Oil
- Packaging: Jerry can
- Volume (ml): 5000
- Purelizer Fogging LiquidDeskripsi:Mengandung formula Antibacterial yang menjaga ruangan dari bakteri dan kuman (Telah diuji di laboratorium terakreditasi terhadap bakteri S. Aureus, E. coli, P. Aeruginosa, E. Hirae). Dengan aroma bunga Jasmine yang dapat menghilangkan bau tidak sedap pada ruangan dan terbuat dari bahan-bahan berkualitas food grade.KEMENKES RI PKD 20502220100atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Active ingredient: Hydrogen Peroxide 3%
- Liquid Color: Clear
- Scent: Jasmine
- Volume (ml): 5000
- Baygon Semprotan Anti Nyamuk, Lalat dan KecoaDeskripsi:Baygon anti nyamuk, lalat & kecoa diformulasikan untuk membunuh serangga terbang dan merayap secara cepat dan efektif.
- Jeonju Mesin Foggingatribut:
- Fuel Type: Fuel
- BIO+ Sabun Cuci PiringDeskripsi:1 x Bio+ Sabun Cuci Piring Jeruk Nipis Anti Bakteri Pouch 60 ml Sabun cuci piring BIO PLUS dengan formula ANTI BACTERIAL sistem 99,999% efektif basmi Kuman dan Bakteri, dilengkapi dengan ekstra Jeruk Nipis 6x lebih cepat angkat lemak dan bau membandel, formulanya ramah di tangan, harga terjangkau dan isi kemasan lebih banyak. Bahan Aktif : Total Surfaktan 20% Anti Bacterial 0.1%atribut:
- Variant: Jeruk Nipis
- Packaging: Jerry can
- Volume (ml): 4000
- 3M Isolasi Bolak Balik Non-Woven (Double Tape)atribut:
- Main application: For general use
- Tape Length (m): 20
- Tape Thickness (mm): 0.16
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Materials: Metal, PP / PE
- Adhesive Strength (N/cm): 7.6
- Base Material: Non-woven
- Color: Translucent
- Liner Color: White (with 3M mark)
- Main Works: Large surface material, parts
- Material (lining): Flat paper
- Thickness: Thin
- 3M Concrete Formwork Joint Water Stop TapeDeskripsi:Tapes coated with polymeric water absorbent material (SAP) on the back of the tape.The polymeric absorbent swells to approx. 400 times the volume.Easy construction just to paste at the joint part of the form end part.Improve the aesthetic appearance of concrete simply by sticking it on the frame.atribut:
- Color: White Translucent
- W x L (mm x m): 30 x 50
- Thickness (mm): 0.28
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Olefin
- Material: Base material: Olefin, Adhesive: Acrylic, Water absorption layer: Polymer water absorbent (SAP)
- TRUSCO Number: 493-5306
- Tape Length (m): 50
- Tape Width (mm): 30
- Baygon Anti Nyamuk AerosolDeskripsi:Baygon anti nyamuk, lalat, dan kecoa diformulasikan untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, lalat Musca domestica, kecoa Blatella germanica, Periplanneta americana, dan semut Anoplolepis gracilipes di dalam ruangan.
- Tango Wafer Royal Chocolateatribut:
- Variant: Royal Chocolate
- KRISBOW Mesin Foggingatribut:
- Type: Aerosol & U.L.V
- Power Supply: 12V DC Rechargeable battery
- Cooling Method: Double air cooling
- Starting Method: Push start button
- Dimensions (WxLxH) (mm): 230x1350x340
- Gasoline Consumption (L/hour): 1.8
- Solution Output (L/hour): 50
- Solution Tank Capacity (L): 8
- Solution Tank Material: Stainless Steel 304
- Tank Capacity (L) : 1.8
- ULS form Kertas Komputer PRS Bagi Dua 14 7/8x11inch (Kertas Faktur)atribut:
- Type: Bagi 2
- Size (mm): 378x280
- Purelizer Fogging DisinfectantDeskripsi:Cairan disinfectant water based yang secara instant kurang dari 60 detik dapat membasmi serta selalu menjaga ruangan dari bakteri dan kuman (Telah diuji di laboratorium terakreditasi terhadap bakteri S. Aureus, E. coli, P. Aeruginosa, E. Hirae). PURELIZER Fogging Disinfectant memiliki aroma bunga Jasmine, sangat cocok digunakan dengan mesin hot fogger yang akan menghasilkan asap fog yang tebal untuk menjangkau seluruh penjuru ruangan dan dapat menghilangkan bau tidak sedap pada ruangan.KEMENKES RI PKD 20502220308atribut:
- Active ingredient: Benzalkonium Chloride
- Liquid Color: Clear
- Scent: Jasmine
- GST52 Cairan FoggingDeskripsi:cairan yang dirancang untuk menghilangkan bakteri dan kuman penyebab bau, cairan ini dapat digunakan pada kendaraan, rumah, kantor, tempat bermain, dsb.atribut:
- Cleaner Form: Liquid
- KRISBOW Mesin Fogging Miniatribut:
- Capacity (L): 3
- Color: Mix
- Material: Plastik
- Power Supply (V): 12 DC
Daftar Harga fogging chemical Terbaru March 2026
| Sanifog Hot Fogging Disinfectant | Rp41.900 |
| FutanluxCare Fogging Liquid | Rp369.900 |
| Purelizer Fogging Liquid | Rp98.900 |
| FIRMAN Mesin Fogging | Rp1.999.900 |
| Baygon Semprotan Anti Nyamuk, Lalat dan Kecoa | Rp46.900 |
| Jeonju Mesin Fogging | Rp3.099.900 |
| BIO+ Sabun Cuci Piring | Rp71.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik Non-Woven (Double Tape) | Rp32.900 |
| 3M Concrete Formwork Joint Water Stop Tape | Rp999.900 |
| Baygon Anti Nyamuk Aerosol | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/6iP107126234-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Pupuk%20%26%20Bahan%20Kimia%20Pertanian/Pupuk%2C%20Pupuk%20Cair%20%26%20Media%20Tanah/Pupuk/Nuvet%20Plus%20Obat%20Fogging/50P107357180-1.jpg)
/P103087186-1.jpg)